Scotch-Brite™ Metal Finishing Wiel MF-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, 5A MED

Artikelnummer: 7000045890
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045890
EAN/GTIN 50048011018695
Nummer fabrikant 7000045890

Omschrijving

Uitvoering:

Wond vezel vlies schijf
Impregnering
Open constructie
Speciaal afwerkingsvlies
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur

Omschrijving:

Scotch-Brite ™ Metal Finishing Wiel combineert flexibiliteit met consistente snijkracht wat een uniform geborsteld roestvrij en satijnfinishes bieden. Het wordt onder andere gebruikt op items zoals bestek, gereedschappen, hang- en sluitwerk, en sanitaire voorzieningen te van een finish te voorzien.

Kenmerk:

Gewikkeld vezelvlies schijf
Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product
Gelijkmatig oppervlak zonder schuursporen
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Kostenbesparingen dankzij kortere insteltijden en minder niet-productieve tijden
Universeel gebruik voor de meeste afwerkingstoepassingen
Geen afwijking in oppervlakte door uniforme korrelverdeling
Gebruik op machinesystemen
Verhoogde duurzaamheid

Tip:

Speciale compactschijf voor het verkrijgen van decoratieve, grove oppervlakken met een opvallend lijnenspel, vooral op zachtere metalen zoals koper of aluminium