Scotch-Brite™ Cut & Polish Wiel, 355 mm x 50.8 mm x 203 mm, 7A CRS

Artikelnummer: 7000045849
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045849
EAN/GTIN 50048011033131
Nummer fabrikant 7000045849

Omschrijving

Uitvoering:

CP-materiaal
Meerlaagse geperste vezel fleece constructie
Verkrijgbaar in de kleinste afmetingen
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
Gelijkmatig oppervlak, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Cut and Polish Wiel is gebouwd voor agressieve blending- en finishingtoepassingen. Onze wielen zijn harder dan andere finishingwielen, goed voor het verwijderen van defecten of het blenden van zware krassen en produceren een finish met een strak kraspatroon.

Kenmerk:

Meerlagige gecomprimeerde nonwoven constructie
Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product
Uniforme afwerking
Geen afwijking in het uiterlijk van het oppervlak
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Tijd- en kostenbesparing
Dicht lijnenspel
Eenvoudige verwerking van de kleinste radii en contouren
Gebruik op machines met hoge snelheid

Tip:

Speciale compactschijf voor het verkrijgen van decoratieve, fijne oppervlakken, speciaal ook in roestvrij staal