Uitvoering:
125 x 70 mm
Ergonomische vorm
Totale lengte: 127 mm
Totale breedte: 70 mm
Totale hoogte: 5.08 cm
Omschrijving:
Het 3M™ Stikit™ handblok is een blok met hoge dichtheid en afmetingen van 70 x 127 mm, met een rubberen zijde met reliëf die een goede hechting aan Stikit schuurrollen en schuurvellen mogelijk maakt. Onze stevige en toch flexibele handblokken zijn vervaardigd van gegoten schuim voor een gemakkelijk houvast tijdens het schuren van vlakke oppervlakken en contouren.
Kenmerk:
Levert een uitstekende controle tijdens voorbereiden voor schilderen en andere fijne schuurtoepassingen
De constructie met stevig en toch flexibel gegoten schuim maakt schuren van vlakke oppervlakken en contouren mogelijk
Gemakkelijk los te maken voorkant van blauw vinyl handhaaft een consistent contact met het werkoppervlak
Accepteert Stikit™ vellen voor een snelle uitwisseling
Rollen of vellen slippen niet, voor effectief, glad schuurwerk
Zelfs slijppatroon
Proceszekerheid
Prettig hanteren
Aanpassing aan gegoten oppervlakken
Bevestig de slijpmiddel aan het schuurblok
Tip:
Te gebruiken voor handmatig schuren in een breed scala van toepassingen en branches