3M™ Roloc™ Steunschijf met M14 aansluiting, 76 mm, zacht

Artikelnummer: 7000045693
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000045693
    EAN/GTIN 50051144849944
    Nummer fabrikant 7000045693
    L-nummer L51710 533

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rubber steunstuk met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde M14
    Vier verschillende hardheidsgraden om de gewenste flexibiliteit te kiezen
    Voor producten die in een groot gebied worden gebruikt

    Omschrijving:

    3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van onze Roloc™-schijven en borstels door het juiste back-upsysteem en een veilige bevestiging te bieden. Bovendien bespaart u hiermee tijd, doordat het niet nodig is om de randen van de schijf op de steunpad uit te lijnen. De schijf wordt uitgelijnd door middel van de schroef, waardoor schijven snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen.

    Kenmerk:

    Rubber steunschijf met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde M14
    Vier verschillende hardheidsniveaus om de gewenste flexibiliteit te kiezen

    Tip:

    Speciaal geschikt voor gebruik met Roloc™ borstel-, non-woven, abrasieve en fiber schijven

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen