3M™ Roloc™ Steunschijf met M14 aansluiting, 76 mm, extra hard

Artikelnummer: 7000045692
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045692
EAN/GTIN 50051144849937
Nummer fabrikant 7000045692
L-nummer L51710 1477

Omschrijving

Uitvoering:

Rubberen onderlegger met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde M14-bevestiging.
Vier verschillende hardheidsgraden om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Voor producten die in een groot gebied worden gebruikt

Omschrijving:

3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van onze Roloc™-schijven en borstels door het juiste back-upsysteem en een veilige bevestiging te bieden. Bovendien bespaart u hiermee tijd, doordat het niet nodig is om de randen van de schijf op de steunpad uit te lijnen. De schijf wordt uitgelijnd door middel van de schroef, waardoor schijven snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen.

Kenmerk:

Vier verschillende hardheidsniveaus om de gewenste flexibiliteit te kiezen

Tip:

Speciaal geschikt voor gebruik met Roloc™ borstel-, non-woven, abrasieve en fiber schijven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen