3M™ Finesse-it™ Roloc™ Zachte Steunschijf

Artikelnummer: 7000045674
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045674
EAN/GTIN 50051144822718
Nummer fabrikant 7000045674
L-nummer L51710 713

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 16 cm
Totale breedte: 16 cm

Omschrijving:

3M™ Finesse-it™ Roloc™ schuurpads zijn voorzien van een schuimrug die de contouren volgt tijdens het schuren. Dankzij de kleinere diameter zijn onze schuurpads bij uitstek geschikt voor moeilijk bereikbare plekken. U kunt deze gebruiken als u de voorkeur geeft aan een schuurmachine boven handmatig schuren. Deze pads zijn verkrijgbaar met een Stikit™ of Hookit™ voorzijde.

Kenmerk:

Snelle bevestiging van 3M™ Hookit™ en Stikit™ schuurschijven voor gebruik op excentrische gereedschappen
De kleinere diameter maakt deze pad bij uitstek geschikt voor het bereiken van kleine of lastige plekken.
Ze zijn verkrijgbaar met schuim in verschillende dichtheden voor efficiënte egalisatie van lakfouten, ongeacht het type verf.
3M Roloc™ snelwisselsysteem voor snelle verwisseling van pads in finishingprocessen met meerdere stappen

Tip:

Voor het bereiken van kleine of lastige plekken
Biedt efficiënte egalisatie van lakfouten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen