3M™ Roloc™ Steunschijf, Ø 38 mm, hard

Artikelnummer: 7000045286
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045286
EAN/GTIN 50051144451000
Nummer fabrikant 7000045286
L-nummer L51710 1459

Omschrijving

Uitvoering:

Rubberen onderlegger met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde ¼″ bus
Vier verschillende hardheidsgraden om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Totale lengte: 19.3 cm
Totale breedte: 13.21 cm

Omschrijving:

De 3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van Roloc- en bristleschijven, doordat hij het juiste ondersteuningssysteem levert en een veilige bevestiging voor slijptoepassingen. Onze veelzijdige steunschijven werken met boormachines, schijfschuurmachines, haakse schuurmachines en roterende schuurmachines.

Kenmerk:

Rubber steunschijf met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde ¼″ bus.
Vier verschillende hardheidsniveaus om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Voor producten die in een groot gebied worden gebruikt

Tip:

Speciaal geschikt voor gebruik met Roloc borstel-, vlies-, schuur- en vezelschijven
Voor direct gebruik op 3M Roloc haakse slijpmachines

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen