3M™ Roloc™ Steunschijf met 1/4″ aansluiting, 51 mm, medium

Artikelnummer: 7000045282
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045282
EAN/GTIN 50051144450959
Nummer fabrikant 7000045282
L-nummer L51710 248

Omschrijving

Uitvoering:

Rubberen onderlegger met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde ¼″ bus
Vier verschillende hardheidsgraden om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Totale lengte: 19.3 cm
Totale breedte: 13.21 cm

Omschrijving:

3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van onze Roloc™-schijven en borstels door het juiste back-upsysteem en een veilige bevestiging te bieden. Bovendien bespaart u hiermee tijd, doordat het niet nodig is om de randen van de schijf op de steunpad uit te lijnen. De schijf wordt uitgelijnd door middel van de schroef, waardoor schijven snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen.

Kenmerk:

Rubber steunschijf met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde ¼″ bus.
Vier verschillende hardheidsniveaus om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Voor producten die in een groot gebied worden gebruikt

Tip:

Speciaal geschikt voor gebruik met Roloc borstel-, vlies-, schuur- en vezelschijven
Voor direct gebruik op 3M Roloc haakse slijpmachines

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.