Uitvoering:
Rubberen onderlegger met metalen schroefdraadkern en geïntegreerde ¼″ bus
Vier verschillende hardheidsgraden om de gewenste flexibiliteit te kiezen
Totale lengte: 19.3 cm
Totale breedte: 13.21 cm
Omschrijving:
3M™ Roloc™ Steunschijf optimaliseert de prestaties van onze Roloc™-schijven en borstels door het juiste back-upsysteem en een veilige bevestiging te bieden. Bovendien bespaart u hiermee tijd, doordat het niet nodig is om de randen van de schijf op de steunpad uit te lijnen. De schijf wordt uitgelijnd door middel van de schroef, waardoor schijven snel en gemakkelijk kunnen worden vervangen.
Kenmerk:
Steunschijf is voorzien van een veilig opzetstuk voor iedere 3M™ Roloc™ schijf of Scotch-Brite™ Bristle product.
Pads zijn verkrijgbaar in verschillende diameters en groftes, voor gebruik in uiteenlopende schuurtoepassingen.
De schijf kan snel en gemakkelijk worden bevestigd, voor een hogere productiviteit.
Veelzijdig systeem dat werkt met boormachines, schuurmachines, haakse slijpmachines en roterende schuurmachines
Tip:
Optimises the performance of Roloc™ discs or bristle discs
Use with drills, disc sanders, right angle grinders and rotary sanders