3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F, 38 mm, 80+

Artikelnummer: 7000045175
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045175
EAN/GTIN 50051141277160
Nummer fabrikant 7000045175
L-nummer L51710 1200

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Kastanjebruin
De kleine schijfdiameter maakt nauwkeurig werken mogelijk zonder extra defecten te veroorzaken
De met randen versterkte stoffen rug voorkomt voortijdige vervorming
Tijdsbesparing bij het wisselen van gereedschap dankzij het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem.
Slijphulpmiddel voor koel slijpen, vooral op roestvrij staal

Omschrijving:

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Schuurschijf 984F biedt een superieure oplossing voor schuurtoepassingen onder medium tot hoge druk waar er nood is aan een kleinere schijf. Ideaal geschikt voor RVS, kobalt/chroom en nikkellegeringen.

Kenmerk:

Sneller schuren onder minder druk met 3M™ Precision Shaped Grain
Verhoogde productiviteit en levensduur: minder schijfwissels en meer onderdelen per schijf
Grinding aid verlaagt de warmteontwikkeling tijdens het schuren op hittegevoelige metalen zoals RVS, titanium en nikkellegeringen
Roloc™ snel-wissel-systeem om makkelijk schijven met andere schuurkorrel of toepassing te kunnen wisselen
De rug is geschikt voor toepassingen onder medium tot hoge druk en biedt de juiste duurzaamheid voor werken op scherpe kanten
Constructie met twee lagen geeft extra duurzaamheid voor werk aan de randen

Tip:

Doet het uitstekend op roestvaststaal-, kobaltchroom-en nikkellegeringen