3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F, wit, Ø 38 mm, P120

Artikelnummer: 7000045103
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045103
EAN/GTIN 30051144224099
Nummer fabrikant 7000045103
L-nummer L51710 592

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™/alumina-mengsel
Roloc™ snelwisselsysteem
Schurende hulp
Y-polyester rug
Geschikt voor zwaar gebruik

Omschrijving:

3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is voorzien van een hulpstuk voor snelle wissels en biedt duurzaamheid en hoge prestaties voor het schuren, blenden, ontbramen en finishen van alle metalen ondergronden. De schuurkorrels van aluminiumoxide zijn op de stoffen rug gelijmd door middel van een hittebestendig hars dat zowel geschikt is voor natte als droge toepassingen.

Kenmerk:

Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.
Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties
De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen
Lage slijtage en lange levensduur
Maximale effectiviteit, met name in meerfasenwerkprocessen
Geen temperatuurverkleuring van het werkstuk
Lage maaltemperatuur en lage temperatuurbelasting van de schuurkorrels
Hard mineraal met bijzonder hoge taaiheid
Veilige en snelle verandering van het venster
Stabiel, scheurbestendig oppervlak

Tip:

Resistente slijpschijf voor slijp- en verwijderwerkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen