3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm en Versaflo V-500 regelventiel + opbergtas 790101

Artikelnummer: 7000044564
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lasserskap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000044564
    EAN/GTIN 04046719606566
    Nummer fabrikant 7000044564
    L-nummer L01140 237

    Omschrijving

    Uitvoering:

    100% compatibel met alle 3M Speedglas 9100 automatische lasfilters (maten V, X en XX).
    Gebogen, helder beschermend vizier (17x10 cm) met uitstekend zicht naar boven, beneden en opzij. Mechanische weerstand volgens EN 166:B:T. B = Bescherming tegen snel rondvliegende deeltjes met gemiddelde botsingsenergie (120 m/s). T = Extreme temperaturen van -5 °C tot +55 °C.
    SideWindows: beschermingsniveau 5 filters vergroten het perifere gezichtsveld.
    De hoofdschaal is gemaakt van hittebestendig polycarbonaat en voldoet aan de huidige EN 379 norm voor industriële veiligheidshelmen. Optioneel weert een aluminiumweefsel heet zonlicht en lashitte.

    Omschrijving:

    Laskap 9100 MP zonder lasfilter, met Versaflo luchttoevoer V-500E.

    Kenmerk:

    100% compatibel met alle 3M Speedglas 9100 automatische lasfilters (maten V, X en XX).

    Tip:

    Use for welding applications