3M™ S-333SG Duurzame geïntegreerde hoofdkap S/M (grijs)

Artikelnummer: 7000044301
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000044301
    EAN/GTIN 04046719250240
    Nummer fabrikant 7000044301
    L-nummer L01140 76

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Grijs
    Size: S
    Totale lengte: 0.25 m
    Totale breedte: 0.24 m
    Totale hoogte: 0.2 m

    Omschrijving:

    Deze duurzame geïntegreerde hoofdkap is met hetzelfde design gesneden als de S-133, maar gefabriceerd met een duurzamere, zachtere, rustigere en minder pluizende stof. Zij heeft hogere comfortniveaus, waaronder een gebruiksklare geïntegreerde steun.

    Kenmerk:

    Zachte, duurzame, weinig pluizende stof
    Geen assemblage nodig
    Grijs S/M
    Eenvoudig weg te gooien: componenten kunnen gescheiden worden
    Direct klaar voor gebruik
    groot gezichtsveld
    Robuust, zacht, kreukvrij, pluisarm materiaal
    Zeer goede luchtverdeling

    Tip:

    Farmaceutische productie of in toepassingen waar de buitenstof minder blootgesteld is aan besmetting