3M™ Hoge Temperatuur Resistent Label Materiaal 3922 DSL, Lichtbruin, 610 mm x 300 m

Artikelnummer: 7000043112
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000043112
EAN/GTIN 04046719095148
Nummer fabrikant 7000043112
L-nummer L01310 1374

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Kan worden afgedrukt in basisfuncties
Totale lengte: 300 m
Totale breedte: 610 mm
Bestand tegen hoge temperaturen

Omschrijving:

3M™ Hoge Temperatuur Label Materiaal 3922 is een hoogwaardig acrylaat labelmateriaal met een temperatuurbestendigheid tot 300°C.

Kenmerk:

Bedrukbaar in zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Zeer goede weerbestendigheid
Temperatuurbestendig van -40°C tot +300°C
UL erkend
Bestand tegen hoge temperaturen
Overdrachtsbestendig

Tip:

Voor gebruik waar hoge temperaturen vereist zijn, zoals in de printplaten-, staal- of automobielindustrie
Voor verlijming rond hoeken en randen
Voor gladde, getextureerde en gepoedercoate oppervlakken, alsook voor hoog- en laag-energetische oppervlakken