3M Xtract™ Filterzak, 28383

Artikelnummer: 7000042706
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7000042706
    EAN/GTIN 00051141283838
    Nummer fabrikant 7000042706

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Brand: Xtract™
    Kleur: Color: Zwart
    Type product: Stofzak

    Omschrijving:

    Door gebruik te maken van onze 3M Xtract™ stofzak haalt u het maximale uit uw 3M Xtract Clean Sanding-schijven, omdat de 3M Xtract Clean Sanding-producten gemaakt zijn om samen te werken als een systeem dat superieure resultaten levert. Til draagbare, lichtgewicht stofbeheersing naar een hoger niveau door de stofzak te gebruiken in combinatie met een krachtige 3M Xtract excentrische schuurmachine met zelfgegenereerde stofafzuiging (schijf en gereedschap worden apart verkocht).

    Kenmerk:

    Onderdeel van de 3M Xtract™-serie, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Grondige stofopvang verbetert de prestaties van 3M Xtract-schijven (apart verkrijgbaar)
    De stofzak is gecertificeerd voor een optimale werkomgeving
    De grote en extra grote maat besparen tijd omdat de zakken minder vaak hoeven te worden vervangen
    Kan worden gebruikt met de rugzak voor de 3M™ Clean Sanding-stofzak (apart verkrijgbaar), die de stofzak vasthoudt en beschermt en zorgt voor ultieme draagbaarheid

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen