3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming, 152 mm, 52 Hole

Artikelnummer: 7000042703
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042703
EAN/GTIN 50051141204463
Nummer fabrikant 7000042703
L-nummer Z56430 H-PAD150M8

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 1.27 cm
Totale breedte: 16.51 cm

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Hookit™ Clean Sanding Haakbescherming om de haken op een nieuwe Hookit™ Schuurpad te beschermen. Ons voordelige bevestigingsmiddel vervangt de schuurpad zodat u op uw kosten kunt besparen.

Kenmerk:

Gebruik in plaats van een dure disc pad in toepassingen
Beschermt de haken van een nieuwe Hookit™ Disc Pad
Koop een goedkoop montage apparaat

Tip:

Bescherm hiermee de nieuwe Hookit™ Schuurpad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen