3M™ 7.5 Luchtslang spiraalvormig

Artikelnummer: 7000042678
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042678
EAN/GTIN 05010027803275
Nummer fabrikant 7000042678
L-nummer L01140 21

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Size: 7.5m
3/8″-BSP buitendraad aan beide uiteinden

Omschrijving:

Er zijn verschillende persluchttoevoerslangen beschikbaar om de 3M™ Luchtregelaar aan te sluiten op het persluchtsysteem van de installatie om aan verschillende eisen te voldoen. De slangen zijn beschikbaar in verschillende lengten en garanderen aansluitingen van hoge kwaliteit voor alle onderdelen. De slangen hebben aan elke kant een 3/8″ BSP mannelijke pijpdraad, zodat er uit verschillende koppelsystemen kan worden gekozen.

Kenmerk:

Luchttoevoerslang om 3M luchtregelaars aan te sluiten op luchtcompressors
Standaard opgerolde 7,5 m persluchttoevoerslang, geleverd zonder koppeling
3/8″ buitendraad BSP aan beide uiteinden

Tip:

Vervanging van slijtageonderdelen