3M™ Luchtslang standaard (10 mtr)

Artikelnummer: 7000042676
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000042676
    EAN/GTIN 05010027803299
    Nummer fabrikant 7000042676
    L-nummer L01140 12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Groen
    Size: 10m
    3/8″-BSP buitendraad aan beide uiteinden

    Omschrijving:

    Er zijn verschillende persluchttoevoerslangen beschikbaar om de 3M™ Luchtregelaar aan te sluiten op het persluchtsysteem van de installatie om aan verschillende eisen te voldoen. De slangen zijn beschikbaar in verschillende lengten en garanderen aansluitingen van hoge kwaliteit voor alle onderdelen. De slangen hebben aan elke kant een 3/8″ BSP mannelijke pijpdraad, zodat er uit verschillende koppelsystemen kan worden gekozen.

    Kenmerk:

    Luchttoevoerslang om 3M luchtregelaars aan te sluiten op luchtcompressors
    Standaard 30m persluchttoevoerslang, geleverd zonder koppeling
    3/8″ buitendraad BSP aan beide uiteinden

    Tip:

    Vervanging van slijtageonderdelen