Scotch® 22 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 25 mm x 33 m, 0,25 mm

Artikelnummer: 7000042539
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042539
EAN/GTIN 50054007100428
Nummer fabrikant 7000042539
L-nummer L01310 2010

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Breed temperatuur inzetstuk. Blijft elastisch en soepel bij omgevingstemperaturen van -10°C tot 60°C volgens VDE.
Totale lengte: 32,9 m
Totale breedte: 25 mm
Vlamvertragend volgens UL 510

Omschrijving:

Scotch® 22 Vinyl isolatietape is een heavy duty pvc-tape. Deze dikke tape is ontworpen voor grotere mechanische sterkte en betere slijtvastheid.

Kenmerk:

Dikke tape zorgt voor verhoogde mechanische sterkte en slijtvastheid
Geschikt voor bijzonder veeleisende toepassingen, zoals isolatie van stroomrails, bedrading, reparatie van kabelmantels, afdichting van bevestigingsmiddelen
Aanpasbaar en bestand tegen temperaturen onder nul tot -10 °C
Het is uitstekend bestand tegen schuren, vocht, alkaliën, zuren, corrosie en diverse weersomstandigheden (waaronder UV-straling)
Gecertificeerd volgens UL, CSA en VDE

Tip:

Geschikt voor alle zware toepassingen, inclusief isolatie van geleiders, reparatie van kabelmantels en connectorafdichting.