3M™ Scotchlite™ Reflecterend materiaal 8987, 914.4 mm x 50 m, 1 rol/doos– 914,4 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000042467
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 7000042467
    EAN/GTIN 50051131886525
    Nummer fabrikant 7000042467

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtcondities te verbeteren. Fluorescerende eigenschappen helpen om het materiaal zichtbaar te maken in daglicht, 's morgens en 's avonds
    Kan worden gebruikt voor brandvertragende beschermende kleding conform en 469
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 914.4 mm

    Omschrijving:

    3M™ Scotchlite™ Fluorescerend citroengeel reflecterend weefsel 8987 NFPA voor veiligheidskleding, zoals brandweerkleding en brandwerende werkkleding, waarvoor een hoge mate van zichtbaarheid ´s avonds en overdag vereist is.

    Kenmerk:

    Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren, fluorescerende eigenschappen helpen het materiaal zeer zichtbaar te maken bij daglicht, dageraad en schemering
    Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
    Voldoet aan de eisen van ISO 20471 voor gecombineerde materialen in nieuwe staat

    Tip:

    Voor veiligheidskleding, zoals brandweerkleding en vlamvertragende werkkleding, die zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar moet zijn