3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8987, fluorescerend citroengeel, 1220mm x 50m

Artikelnummer: 7000042466
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000042466
EAN/GTIN 50051131916062
Nummer fabrikant 7000042466

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtcondities te verbeteren. Fluorescerende eigenschappen helpen om het materiaal zichtbaar te maken in daglicht, 's morgens en 's avonds
Kan worden gebruikt voor brandvertragende beschermende kleding conform en 469
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1220 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Fluorescerend citroengeel reflecterend weefsel 8987 NFPA voor veiligheidskleding, zoals brandweerkleding en brandwerende werkkleding, waarvoor een hoge mate van zichtbaarheid ´s avonds en overdag vereist is.

Kenmerk:

Reflecterende eigenschappen helpen de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij weinig licht te verbeteren, fluorescerende eigenschappen helpen het materiaal zeer zichtbaar te maken bij daglicht, dageraad en schemering
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
Voldoet aan de eisen van ISO 20471 voor gecombineerde materialen in nieuwe staat

Tip:

Voor veiligheidskleding, zoals brandweerkleding en vlamvertragende werkkleding, die zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar moet zijn