Uitvoering:
Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Kan worden gebruikt voor brandvertragende beschermende kleding conform en 469
Totale lengte: 100 m// 100
Totale breedte: 26 mm// 26
Omschrijving:
3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterend weefsel 8935 met hoge reflectiewaarden voor high-visibility kleding, met name brandweerkleding en brandwerende werkkleding.
Kenmerk:
Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Kan worden gebruikt voor vlamvertragende beschermende kleding in overeenstemming met EN 469
Zeer goed wasbaar in de huishoudwas op 60° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Tip:
Voor waarschuwingskleding, met name brandweerkleding en brandvertragende werkkleding