3M™ Transfer Tape 9605, Transparant, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000042432
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000042432
    EAN/GTIN 05010027564787
    Nummer fabrikant 7000042432

    Omschrijving

    Uitvoering:

    58 µm dikke transferplakband met acrylaatlijm op wit PE-gecoat beschermpapier
    Middelsterk acrylaat lijmsysteem. Uitgebalanceerde combinatie van hoge directe kleefkracht en goede afschuifsterkte
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 1200 mm

    Omschrijving:

    De 3M™ Adhesive Transfer Tape 9605 is de standaard transfer Tape van 3M. Deze transparante lijmfolie heeft een hoge mate van onmiddellijke kleverigheid en afschuifsterkte.

    Kenmerk:

    Transfertape met een laag acrylaatlijm van 58 µm op een liner van wit papier met polyestercoating.// Transfertape met een laag acrylaatlijm van 58 µm op een liner van wit papier met polyestercoating.
    Acrylaatlijmlaag met gemiddelde stevigheid. Biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en hoog gripvermogen.// Acrylaatlijmlaag met gemiddelde stevigheid. Biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en hoog gripvermogen.
    Over het algemeen wordt de hechtsterkte na verloop van tijd iets groter.// Over het algemeen wordt de hechtsterkte na verloop van tijd iets groter.
    Minutenlange hittebestendigheid tot 240 °C.// Minutenlange hittebestendigheid tot 240 °C.
    Hoge mate van onmiddellijke kleverigheid en afschuifsterkte

    Tip:

    Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts