Scotch® ATG Dragerloze Tape 904, Transparant, 12 mm x 33 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000042431
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042431
EAN/GTIN 05010027558182
Nummer fabrikant 7000042431
L-nummer L01310 1895

Omschrijving

Uitvoering:

Snelle en eenvoudige verwerking door het ATG-systeem
Goede schuifkracht
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm

Omschrijving:

3M™ atg transfer tape 904 is een universele heldere acrylaat transfer tape met een witte papieren paper liner, met goede temperatuurprestaties.

Kenmerk:

Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Goede afschuifsterkte// goede afschuifweerstand
Goede onmiddellijke hechting// Goede onmiddellijke hechting

Tip:

Voor het lijmen van passe-partouts op fotolijsten en boekomslagen
Voor bevestigingen in de grafische industrie
Voor POS, reclame displays en inserts
Voor het lijmen van uitnodigingen, tafeldisplays en kaarten