3M™ Transfer Tape 465, Transparant, 50 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000042429
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000042429
    EAN/GTIN 05010027115477
    Nummer fabrikant 7000042429

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ook verkrijgbaar als ATG-versie
    Zelfklevende folie zonder drager
    Totale lengte: 55 m
    Totale breedte: 50 mm
    Procesoptimalisatie

    Omschrijving:

    3M™ transfer tape 465 is een 0,05 mm hoge tack acrylaat lijm 400 met 0,09mm papieren liner.

    Kenmerk:

    0,05 mm transfer tape met eenvoudig te verwijderen liner voor handmatig aanbrengen. Vezelversterkte transfer tape.// 0,05 mm transfer tape met eenvoudig te verwijderen liner voor handmatig aanbrengen. Vezelversterkte transfer tape.
    Hoge tack, uitstekende hechting op papier. Goede prestaties bij lage temperaturen en pelsterkte op veel ondergronden.// Hoge tack, uitstekende hechting op papier. Goede prestaties bij lage temperaturen en pelsterkte op veel ondergronden.
    Universeel inzetbare transfer tapes voor gebruik in druktoepassingen zoals lassen, rol starten, flexo, en lamineren. Vliegende las op veel soorten papier// Universeel inzetbare transfer tapes voor gebruik in druktoepassingen zoals lassen, rol starten, flexo, en lamineren. Vliegende las op veel soorten papier
    Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten// Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten
    Procesoptimalisatie// procesoptimalisatie
    Hoge directe aansprakelijkheid// Hoge directe aansprakelijkheid
    Zeer goede UV-bestendigheid// zeer goede UV-bestendigheid

    Tip:

    Splitsen van folie, film en textiel
    Lijm voor het lamineren van schuim en foto's
    Ophangen van promotie-items en posters
    Zelfklevende afwerking van foto's en posters
    Voor het bevestigen van een grote verscheidenheid aan materialen zoals metaal, lak, de meeste kunststoffen, papier, karton, Hout, glas