3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1320, Geel, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000042382
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000042382
    EAN/GTIN 50021200972879
    Nummer fabrikant 7000042382

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Geel
    Structuur tegen bellenvorming
    Totale lengte: 23 m
    Totale breedte: 1372 mm
    Minimale diktetoleranties

    Omschrijving:

    Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.

    Kenmerk:

    Geel flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Geel flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
    Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
    Geeft een medium/zachte combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een medium/zachte combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
    Flexodruk// Flexodruk
    Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
    Residuvrije demontage
    Betrouwbare ondersteuning

    Tip:

    Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
    Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
    Wereldwijd met succes gebruikt