3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1720H, Blauwgroen, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000042369
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042369
EAN/GTIN 50048011587054
Nummer fabrikant 7000042369

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Teal
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 1372 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1720H om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,51 mm dikke, turkooizen dubbelzijdige plaatmontagetape met hoge kleefkracht aan de plaatzijde heeft microkanalen die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt in combinatiedruk met voornamelijk volle-toonelementen.

Kenmerk:

Blauwgroene montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde; H=hoger vasthouden aan het cliché// Blauwgroene montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde; H=hoger vasthouden aan het cliché
Deze 0.51 mm dikke blauwgroene, medium firm density, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke blauwgroene, medium firm density, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen// De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt