3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1020H, Wit, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000042357
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042357
EAN/GTIN 50051125747665
Nummer fabrikant 7000042357

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 457 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.

Kenmerk:

Wit, flexografische drukplaat montagetape met hoge hechting aan de plaatzijde// Wit, flexografische drukplaat montagetape met hoge hechting aan de plaatzijde
Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.// Deze 0.51 mm dikke witte, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.
Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een combinatie-afdruk van hoge kwlaiteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt