3M™ PELTOR™ Amplify-keelmicrofoon, dynamisch, MT90-02

Artikelnummer: 7000040037
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000040037
EAN/GTIN 04046719397938
Nummer fabrikant 7000040037
L-nummer L01130 18

Omschrijving

Uitvoering:

Voldoet aan de specificaties: CE Goedgekeurd
Producttype: Microfoon
Productkleur: Zwart
Aanbevolen sector: Agricultuur

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ Keelmicrofoon is onze dynamische microfoon met een eenvoudig te monteren klittenband. Passen op alle headsets met dynamische microfoons van het type MT7.

Kenmerk:

Dynamische keelmicrofoon
Past makkelijk door klittenband van 550 mm
315 mm lange kabel met J22-connector
Passen op alle headsets met dynamische microfoons van het type MT7

Tip:

Passen op alle headsets met dynamische microfoons van het type MT7