3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, ratelverstelling, ventilatie, plastic zweetband, oranje, G3000NUV-OR

Artikelnummer: 7000039720
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000039720
EAN/GTIN 04046719316731
Nummer fabrikant 7000039720
L-nummer L01110 426

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Size: 53-62 cm
Licht afgerond ontwerp om te voorkomen dat de helm blijft haken aan takken en dergelijke.
De ventilatiegaten zijn over een groter oppervlak verdeeld voor een maximale luchtstroom en meer comfort.
De binnenkant van de helm kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes.

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-OR is onze oranje veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Kenmerk:

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
Korte klep voor verbeterd zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw