3M™ G3001 Veiligheidshelm G31CUW in wit, niet-geventileerd, met uvivator, pinlock en synthetisch laslint.

Artikelnummer: 7000039718
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000039718
EAN/GTIN 04046719316854
Nummer fabrikant 7000039718
L-nummer L01110 638

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: 54-62 cm
Licht afgeronde uitvoering zodat de helm niet vast komt te zitten aan takken of dergelijke.
De binnenkant van de helm kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes.
Het korte scherm zorgt voor een betere weergave naar boven.

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3001CUV-VI is onze witte helm met pinlock en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 440 VAC.

Kenmerk:

Veiligheidshelm voor ongunstige toepassingsomstandigheden, met uitstekende ventilatie en goed gezichtsveld
Elektrische isolatie tot 440 VAC
De 3M™ Uvicator™ sensor waarschuwt u wanneer uw veiligheidshelm blootgesteld is geweest aan overmatige UV-straling en vervangen moet worden
Licht afgerond ontwerp voorkomt verstrikt raken in kabels of takken
De hoofdband kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes
Kort schild voor beter zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw