3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, plastic zweetband, Hi-Viz, G3000CUV-GB

Artikelnummer: 7000039714
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000039714
    EAN/GTIN 04046719786503
    Nummer fabrikant 7000039714

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: hi-viz
    Size: 54-62 cm
    Zeer hoge veiligheid;Comfortabel en aangenaam;Nauwsluitende pasvorm;Hygiënisch;Gemakkelijke bevestiging van andere PBM's.
    Comfortabel en aangenaam
    Zeer hoge veiligheid

    Omschrijving:

    3M™ Veiligheidshelm, G3000CUV-GB is onze hi-viz veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van pinlock, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

    Kenmerk:

    Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
    3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
    Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
    Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
    Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
    Korte klep voor verbeterd zicht naar boven

    Tip:

    Bouw, landbouw