3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, 26 dB, geel, nekband, H510B-403-GU

Artikelnummer: 7000039618
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 7000039618
    EAN/GTIN 04046719382293
    Nummer fabrikant 7000039618
    L-nummer L01110 241

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Geel
    Lichtgewicht;Perfecte pasvorm voor de vorm van het hoofd;Nauwe pasvorm van de capsule beschermt tegen lekken;Gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim;Herstelt de hygiëne & isolatieprestaties zonder dat een nieuwe aankoop nodig is
    Hoog comfort en de best mogelijke compatibiliteit met andere PBM's;Bescherming door een goede pasvorm van de capsule;Goede warmteafvoer;Hygiënisch;Economisch
    Bescherming dankzij de goede pasvorm van de capsule
    Economisch

    Omschrijving:

    3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die geluidsniveaus tot 26 dB verminderen. Ze hebben een laag profiel en een nekband waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

    Kenmerk:

    Verlaagt het geluidsniveau met maximaal 26 dB
    Het lage profiel en de nekband combineren gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
    De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
    Grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht tot een minimum te beperken
    Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
    Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënekits
    Nekbandmodel voor dragers die liever een hoofdband dragen of meerdere PBM's dragen waarbij een achterband meer compatibel is
    Voor matig industrieel geluid, zoals werkplaatsen, metalenplaatwerkshops en drukkerijen

    Tip:

    Gebruik bij buitenactiviteiten, waaronder grasmaaien of heggen knippen