Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Uiterst schokbestendig; krasbestendig
Verhoogde bescherming;Optimale zichtbaarheid;Goedgekeurd voor bescherming tegen vlambogen bij elektrische ontladingen
Uiterst slagvast
Krasbestendig
Omschrijving:
Het 3M™ Gelaatsscherm V4KK is ons 1,2 mm dikke, krasbestendige, transparante polycarbonaat gelaatsscherm met korte klep. Het is ontwikkeld voor op 3M™ Veiligheidshelmen en biedt bescherming tegen uv-straling, metaalspatten en impact met lage energie.
Kenmerk:
Biedt bescherming tegen impact met lage energie
Transparant polycarbonaat gelaatsscherm met korte klep
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 1,2 mm
Biedt bescherming tegen uv-straling en metaalspatten
Bescherming tegen inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s), Klasse F
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 2C-1,2 3M 1 F 9
Tip:
Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen