3M™ GTI-A 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis met Lijm, 9/3 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000037667
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000037667
EAN/GTIN 08712403568408
Nummer fabrikant 7000037667
L-nummer L01310 1717

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Snel krimpen
Totale lengte: 1000 mm
Geïntegreerde kleeflaag

Omschrijving:

3MT™ GTI-A 3000 kousen zijn gecoëxtrudeerd met een binnenste afdichtingslaag. De binnenste afdichtingslaag biedt een goede afdichting van complexe componenten terwijl de buitenwand deze componenten een goede mechanische bescherming biedt. GTI-A 3000 kousen hebben een krimpverhouding van 3:1.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine met intern afdichtingsmiddel.
Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
Vlamvertragend

Tip:

Voor verouderings-, UV- en vochtbestendige isolatie