Uitvoering:
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C.
Hoge elektrische diëlektrische sterkte
Totale lengte: 82.296 m
Totale breedte: 596.9 mm
Robuust
Omschrijving:
De 3M™ Composite Film Insulation Tape 44 is halogeenarm, scheurvast aan de randen en geschikt voor algemene isolatietoepassingen, alsook voor het verankeren en omwikkelen van motoren en transformatoren. De tape is geschikt voor 600 V en bestand tegen een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C.
Kenmerk:
De combinatie van thermohardende rubberlijm en polyesterweefsel en polyesterfolie op de rug zorgt voor een uitstekende hechting en diëlektrische sterkte
Uitstekende elektrische eigenschappen, bestand tegen doorboring
Ideaal voor goedkope algemene isolatie, alsook voor het verankeren en omwikkelen van motoren en transformatoren
Voor bescherming van ontstekingsdraden, kabels, klemmenstroken en isolatiepapier
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Rubberlijm, thermohardend
Tip:
Bevestiging van aansluitdraden en positionering
Afdekband voor spoelen
Randisolatie voor transformatoren