Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Gemakkelijk te gebruiken
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 254 mm
Schoon en gemakkelijk aan te brengen
Omschrijving:
3M™ Vibration Damping Tape 434 Silver, aluminium folie drager met een laag van drukgevoelig visco-elastisch polymeer op een blauwe PE schutfolie
Kenmerk:
Absorbeert geluid en trillingen bij temperaturen van -60°C tot + 120°C
Hoge weerstand tegen veroudering
Beschermende afdekking maakt de productie van gestanste onderdelen mogelijk
Alternatief voor bitumen matten als anti-dreunlaag
Zeer geschikt voor de productie van gestanste onderdelen dankzij de beschermende bekleding
Tip:
Ontworpen voor auto- en ruimtevaarttoepassingen
Vermindering van onaangename resonantiegeluiden en trillingen in metalen behuizingen