3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528, Wit, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm

Artikelnummer: 7000035443
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000035443
EAN/GTIN 08021684723452
Nummer fabrikant 7000035443
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Duurzame sterke banden
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 1220 mm
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528 is onze dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met rubberlijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm. Deze tape met hoge hechting is geschikt voor minder veeleisende toepassingen.

Kenmerk:

Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm// Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm
Voor minder veeleisende toepassingen// Voor minder veeleisende toepassingen
Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen// Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage// Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage
Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie// Dikke PTFE-coating resulteert in een uitzonderlijk glad, non-stick oppervlak met weinig frictie
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Verlaag de productiekosten
Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen
Zeer hoge initiële kleefsterkte

Tip:

Voor gebruik binnenshuis
Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen