Scotch® Dozensluittape 6893, Rood, 19 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000035368
  • Minimale bestelhoeveelheid 96 stuks
  • Stappen van de bestelling: 96 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000035368
EAN/GTIN 08000280444893
Nummer fabrikant 7000035368
L-nummer L01310 440

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: rood
Goed bestand tegen vocht
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 19 mm
Rustig rolbaar

Omschrijving:

3M™ Scotch® Dozensluittape 6893 is een krachtige dozensluittape met een sterke rug van UPVC-folie en met een natuurlijke rubberharslijm die voornamelijk wordt gebruikt voor het afsluiten van enkele stroken. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Kenmerk:

Goede chemische weerstand
Gebruikt voor het sluiten van dozen, verzendzakken, kleurcodering, verbinden, vastzetten, decoratieve doeleinden en bundelen
De tape is bedrukbaar
Geluidsarme afwikkeling

Tip:

Verpakkingstape voor middelzware dozen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen