Scotch® Dozensluittape 6893, Rood, 12 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000035367
  • Minimale bestelhoeveelheid 144 stuks
  • Stappen van de bestelling: 144 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000035367
EAN/GTIN 08000280444879
Nummer fabrikant 7000035367
L-nummer L01310 1154

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: rood
Goede vochtbestendigheid
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 12 mm
Geluidsarme afwikkeling

Omschrijving:

3M™ Scotch® Dozensluittape 6893 is een krachtige dozensluittape met een sterke rug van UPVC-folie en met een natuurlijke rubberharslijm die voornamelijk wordt gebruikt voor het afsluiten van enkele stroken. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Kenmerk:

Goede chemische weerstand
Goed bestand tegen vocht
Gebruikt voor het sluiten van dozen, verzendzakken, kleurcodering, verbinden, vastzetten, decoratieve doeleinden en bundelen
De tape is bedrukbaar

Tip:

Verpakkingstape voor middelzware dozen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen