Scotch® Vezelversterkte Tape voor Algemeen Gebruik 8956, Wit, 25 mm x 50 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7000035365
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000035365
    EAN/GTIN 08000280442394
    Nummer fabrikant 7000035365
    L-nummer L01310 1498

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Goed bestand tegen slijtage en vocht
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 25 mm

    Omschrijving:

    Wordt voornamelijk gebruikt voor het vastzetten van dozen op een pallet, het repareren van gescheurde en beschadigde dozen, het bundelen van lichtgewicht producten en het afsluiten of verstevigen van kartonnen dozen.

    Kenmerk:

    Dit staat garant voor een goede afsluiting van zeer grote dozen (bijv. van huishoudelijke apparaten).// Dit staat garant voor een goede afsluiting van zeer grote dozen (bijv. van huishoudelijke apparaten).
    Hoge treksterkte. Goede afschuifsterkte.// Hoge treksterkte. Goede afschuifsterkte.
    Goede ondersteuning voor een breed scala aan toepassingen// Goede ondersteuning voor een breed scala aan toepassingen
    Bestand tegen slijtage en vocht.// Bestand tegen slijtage en vocht.
    Door de filement lengtedraden breekt de tape niet makelijk in de breedte

    Tip:

    Lichte bevestigingen, bundelen en verstevigen
    Sluiten en verstevigen van dozen
    Sluiten en palletiseren