3M™ Scotchcast™ 40-A, Polyurethaan-Kabelhars, 2-Componenten CMP-Systeem, Formaat A, 90 ml

Artikelnummer: 7000035345
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000035345
EAN/GTIN 08021684712296
Nummer fabrikant 7000035345
L-nummer L01310 2013

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Scotchcast™
Geoptimaliseerd GMG-systeem
Mengproces zichtbaar
Goede hechting aan metaal en diverse kunststoffen
Hydrofoob, kan genezen in water

Omschrijving:

3M™ Scotchcast™ Hars 40 is een premium tweecomponenten polyurethaanhars voor algemeen gebruik, uithardbaar bij kamertemperatuur. Wordt geleverd in een plastic zak die bestaat uit twee delen, met een verwijderbare barrière in de juiste stoichiometrische verhouding.

Kenmerk:

Sterk isolerende giethars in zak voor isolatie en mechanische bescherming van laagspanningskabelverbindingen tot 1 kV
Waterafstotende polyurethaanhars
Snel en schoon dankzij geïntegreerde giettuit
Staat garant voor de hoogste graad van elektrische isolatie voor professionele toepassing
Voldoet aan RoHS en REACH
Eén zak met twee componenten
Opener voor de giettuit meegeleverd in het pakket.
Zakken verkrijgbaar in drie verschillende groottes

Tip:

Voor de isolatie en mechanische bescherming van laagspanningskabelverbindingen