3M™ 92-EB 62-3 QTII eindafdichtingset, 3 geleiders, 6/10 kV binnen, 3x 70 - 95 mm².

Artikelnummer: 7000035264
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000035264
EAN/GTIN 08021684442896
Nummer fabrikant 7000035264

Omschrijving

Uitvoering:

Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
Slank ontwerp
Permanente radiale contactdruk
Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

Kenmerk:

Ontwikkeld voor drieaderige, polymeer stroomkabelsystemen met spanningsklasse 24 kV Umax
Dekt een breed scala aan kabeldoorsneden af
Er is geen extra gereedschap nodig, zoals krimpzaklampen.
De einddop-kit bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
3 einddoppen per set.