3M™ 8428.12 Koudkrimpbuis, EPDM, Zwart, 49,2/23,6 mm, 305 mm

Artikelnummer: 7000035259
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000035259
EAN/GTIN 08021684312694
Nummer fabrikant 7000035259

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige installatie, geen gereedschap nodig
Goede thermische stabiliteit (toepassingstemperatuur: max 90 °C, kortstondig max 130 °C)
Totale lengte: 305 mm
Bestand tegen diverse chemicaliën en ozon
Hoge elasticiteit op lange termijn

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren Series 8420 en 8430 zijn EPDM-hulzen die zijn ontwikkeld volgens een uniek koudkrimpsysteem. De producten zijn voorgerekt op een verwijderbare kern voor een efficiënte en eenvoudige installatie. Door de kern te verwijderen (afwikkelen) na het positioneren, kan de huls op zijn plaats krimpen en een vochtdichte afsluiting vormen. De ″live memory″ werking van het speciaal samengestelde materiaal zorgt voor een permanente, duurzame afdichting van de omgeving en isolatie.

Kenmerk:

Speciaal ontworpen voor de primaire isolatie van massief diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1.000 volt
Gemakkelijk te installeren, geen gereedschap nodig
Dicht kabelmantel-eindverbindingen, geleideraansluitingen en aftakkingen van geleiders naar kabels af
Gemaakt van EPDM rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Geschikt voor een groot aantal kabeldoorsneden
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C
Omgevingsafdichting voor communicatie en andere niet-elektrische verbindingen

Tip:

Voor elektrische isolatie tot 1 kV, bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen