Uitvoering:
Koudkrimpende oplossing op siliconenbasis voor het eenvoudig en snel afdichten en isoleren van laagspanningsverbindingen
Uitstekende oplossing voor het afdichten en isoleren van coaxiale kabelverbindingen
Totale lengte: 229 mm
Geen gereedschap nodig voor installatie
Voor een groot aantal kabeldoorsneden
Omschrijving:
De 3M™ Isolerende koudkrimpmof van EPDM-rubber is een in de fabriek geëxpandeerde mof die op een verwijderbare kunststof kern is geplaatst. Bereid eenvoudig de verbinding voor, plaats de mof en wikkel de kern af.
Kenmerk:
Speciaal ontworpen voor de primaire isolatie van massief diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1.000 volt
Gemakkelijk te installeren, geen gereedschap nodig
Uitstekende elektrische eigenschappen in vochtige omstandigheden en bestand tegen water, zuren en alkaliën
Gemaakt van EPDM rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C
Omgevingsafdichting voor communicatie en andere niet-elektrische aansluitingen
Vochtbestendig
Zelfdovend
Bestand tegen zuren en alkaliën, ozon en UV-straling
Tip:
Voor betrouwbare bescherming van binnen- en buitencoaxiale connectoren en antenne-ingangen tegen vocht.