3M™ 8426.9 Koudkrimpbuis, EPDM, Zwart, 30,1/13,9 mm, 229 mm

Artikelnummer: 7000035244
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000035244
EAN/GTIN 08021684285110
Nummer fabrikant 7000035244

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 228.6 mm

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp-connectorisolatoren Series 8420 en 8430 zijn EPDM-hulzen die zijn ontwikkeld volgens een uniek koudkrimpsysteem. De producten zijn voorgerekt op een verwijderbare kern voor een efficiënte en eenvoudige installatie. Door de kern te verwijderen (afwikkelen) na het positioneren, kan de huls op zijn plaats krimpen en een vochtdichte afsluiting vormen. De ″live memory″ werking van het speciaal samengestelde materiaal zorgt voor een permanente, duurzame afdichting van de omgeving en isolatie.

Kenmerk:

Speciaal ontworpen voor de primaire isolatie van massief diëlektrisch geïsoleerde draden en kabelverbindingen tot 1.000 volt
Eenvoudige installatie zonder gereedschap
Afdichten van kabelmantel-eindverbindingen, geleideraansluitingen en aftakkingen van geleiders naar kabels
Gemaakt van EPDM rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Geschikt voor een groot aantal kabeldoorsneden
Bestand tegen temperaturen van -40 tot 90 °C
Omgevingsafdichting voor communicatie en andere niet-elektrische aansluitingen