3M™ 93-BP 620-1 QS2000B aftakkingsset, 1 geleider, 6/10 kV + 12/20 kV, 1x 95 - 240 mm², aftakkingsconnector.

Artikelnummer: 7000035242
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000035242
EAN/GTIN 08021684176470
Nummer fabrikant 7000035242

Omschrijving

Uitvoering:

Oplossing voor koudkrimpkous voor het eenvoudig en veilig afdichten en isoleren van middenspanningsverbindingen tot 24 kV
Elektrische veldbesturing en Faraday kooi, beide geïntegreerd in het isolerende lichaam
100% getest in de fabriek
Er is geen gereedschap nodig voor de installatie
Voor een breed scala aan kabeldoorsneden

Omschrijving:

3M™ Koudkrimp aftakkingskit QS2000-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen voorgevormde koudkrimpkous is in de fabriek getest en zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare verbinding voor middenspanningskabels tot maximaal 24 kV.

Kenmerk:

Koudkrimpende aftakkingsoplossing voor het gemakkelijk en veilig afdichten en isoleren van middenspanningsverbindingen tot 24 kV
Controle van het elektrisch veld en kooi van Faraday, beide geïntegreerd in de isolerende behuizing
100% in de fabriek getest
Geen gereedschap nodig voor installatie
Voor een groot aantal kabeldoorsneden
Will not crack or harden.

Tip:

Voor elektrische isolatie tot 1 kV, voor bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen