Scotch® 2220 Stressbeheersingtape, zelffuserend, Grijs, 19 mm x 2 m, 0,76 mm

Artikelnummer: 7000034806
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034806
EAN/GTIN 50054007504288
Nummer fabrikant 7000034806
L-nummer L01310 308

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Robuust pvc-rugmateriaal zorgt voor uitstekende elektrische isolatie
Totale lengte: 4.572 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

Scotch® Tape voor elektrische spanningscontrole 2220 is een mastiektape die wordt gebruikt voor het regelen van de spanning in verbindingen en afsluitingen bij alle voltages.

Kenmerk:

Gecertificeerd voor een continue gebruikstemperatuur van 90 °C en een overbelastingstemperatuur tot 130 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Verandert de spanningsverdeling van het elektrische veld rond een aansluiting of verbinding met hoogspanning
Voor het verminderen van spanningsconcentratie tot niveaus gelijkwaardig aan die van doorlopende kabels

Tip:

For use in electrical applications where joints or terminations are made