3M™ Beschermende overall, 4565-M

Artikelnummer: 7000034772
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Kleur weiß / rot
Uniseks-maat M
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034772
EAN/GTIN 04046719402076
Nummer fabrikant 7000034772
L-nummer L01110 472

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit met rode naden
Size: M
3-delige capuchon, 2-weg ritssluiting, afsluitbare klep, elastiek op de rug en de enkels voor minder risico op huidblootstelling.
Verzegelde naden bieden meer bescherming en sterkte en verminderen onnodige spanning en scheuren van het materiaal.
Bescherming tegen biologische agentia EN 14126

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall 4565 biedt het gewenste comfort en een sterke barrière tegen bepaalde chemische stoffen, vloeistofspatten en gevaarlijke deeltjes. De 3M Beschermende overall 4565 is niet-microporeus, om een op doorlating geteste chemische bescherming te bieden en is gecertificeerd volgens EN 14126 besmettelijke agentia.

Kenmerk:

Type 4/5/6 overall ontworpen voor zeer goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en matige vloeistofspetters en nevel
Gemaakt van bicomponent non-woven, vrijwel niet pluizend PE-laminaat voor opmerkelijk draagcomfort
Capuchon met drie panelen, tweewegritssluiting en stormflap met afsluitbare tape met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te beperken
Gelaste naden in het hele pak voor betere afsluiting en sterkte, zodat het risico op scheuren en blootstelling wordt verminderd
Bescherming tegen EN 14126 Biologische stoffen
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken
EN 1073-2 bescherming tegen radioactieve besmetting Til klasse 2

Tip:

Werk in de farmaceutische industrie
Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Verf spuiten & coaten
Behandeling van speciale chemicaliën
Isolatiewerkzaamheden
Contact met besmettelijke agentia
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Toepassing van bestrijdingsmiddelen