3M™ Beschermende overall, 4520-L

Artikelnummer: 7000034762
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Kleur weiß / grün
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034762
EAN/GTIN 04046719401116
Nummer fabrikant 7000034762
L-nummer L01110 248

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: L
Zacht en sterk meerlaags (43 g/m²) SMS voor stevige prestaties
3-delige capuchon, 2-weg ritssluiting en flap met elastiek aan de achterkant en enkel om het risico op blootgestelde huid te minimaliseren
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico van vonken

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall 4520 bevat meerdere lagen SMMMS en biedt een doeltreffende bescherming en sterkte bij een gewicht van slechts 43 g/m². Hij heeft een groot ademend vermogen voelt als een zachte stof, biedt langdurig draagcomfort en beschermt tegen statische ontlading, gevaarlijke deeltjes en vloeistofspatten Type 5/6.

Kenmerk:

Type 5/6 overall gemaakt van extreem lichtgewicht en ademend materiaal, ontworpen om te beschermen tegen schadelijke stoffen en beperkte vloeistofspatten en nevel
Gemaakt van sterk ademend SMMS nonwoven materiaal voor een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht en minder warmtestress
Zacht en sterk meerlagig 43 g/m² SMS voor goede prestaties
Capuchon met drie panelen, tweewegrits en stormflap met elastische rug en enkels om het risico van de blootstelling van de huid te verminderen
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert de statische ontlading en het risico van vonken
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes
Gebreide manchetten voor een zachte en veilige omsluiting van de arm

Tip:

Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Isolatiewerkzaamheden
Fysiek veeleisende activiteiten
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Schuren en polijsten
Cementproductie